SIEMENS - ALPHA 630, Standschrank, IP55, Schutzklasse 1, H: 1950 mm, B: 800 mm, T: 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13238KN33
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1950 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869393742
Sonepar Artikelnummer
120593122
Hersteller Artikelnummer
8GK13238KN33
Hersteller Typ
8GK1323-8KN33
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13238KN33
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1950 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
250 mm
Breite in Teilungseinheiten:
432
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
250 mm
Innentiefe:
250 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
36
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
53.800 kg
- Standschrank IP55, Schutzklasse 1
- Abmessungen: H=1950mm, B=800mm, T=250mm
- RAL 7035
- Inklusive aller Flansche im Dach und 100mm Sockel
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt Planung bis Dokumentation
- Verfügbarkeit in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Geräteintegration in verschiedene Verteilervarianten
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten an projektspezifische Anforderungen
- Umfangreiche Auswahl an Ausführungen und Farben für individuelle Gestaltung
- Unterstützung durch professionelle Konfigurationssoftware während des gesamten Prozesses
Alpha 630 Din
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


