SIEMENS - ALPHA 630, Standschrank, IP55, Schutzklasse 2, H: 1950 mm, B: 1050 mm, T: 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13338KN43
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1950 mm
Breite - 1050 mm
Tiefe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869393803
Sonepar Artikelnummer
120593166
Hersteller Artikelnummer
8GK13338KN43
Hersteller Typ
8GK1333-8KN43
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13338KN43
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1950 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
250 mm
Breite in Teilungseinheiten:
576
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
250 mm
Innentiefe:
250 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
48
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
8
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
70.000 kg
- Standschrank IP55
- Schutzklasse 2
- H=1950 mm, B=1050 mm, T=250 mm
- RAL 7035
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Türen aus Glas oder Stahl verfügbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben erhältlich
- Unterstützung bei der Planung bis hin zur Dokumentation
- Flexible Integration der gerätespezifischen Einbausätze
Alpha 630 DIN
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


