SIEMENS - ALPHA 630, Standschrank, IP55, Schutzklasse 2, H: 1950 mm, B: 300 mm, T: 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13338KN13
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1950 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869393773
Sonepar Artikelnummer
120593325
Hersteller Artikelnummer
8GK13338KN13
Hersteller Typ
8GK1333-8KN13
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13338KN13
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1950 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
250 mm
Breite in Teilungseinheiten:
144
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
250 mm
Innentiefe:
250 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
12
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
33.500 kg
- Schutzart: IP55
- Schutzklasse: 2
- Höhe: 1950 mm
- Breite: 300 mm
- Tiefe: 250 mm
- RAL Farbe: 7035
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau ermöglicht einfache Integration der gerätespezifischen Einbausätze.
- Erleichtert die Planung und Montage von Energieverteilersystemen.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung möglich.
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation.
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar.
- Wahl zwischen Glas- oder Stahltüren für flexible Gestaltung.
Alpha 630 DIN
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


