SIEMENS - ALPHA 630, Standschrank, IP55, Schutzklasse 2, H: 1950 mm, B: 800 mm, T: 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13338KN33
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1950 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869393797
Sonepar Artikelnummer
120593329
Hersteller Artikelnummer
8GK13338KN33
Hersteller Typ
8GK1333-8KN33
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13338KN33
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1950 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
250 mm
Breite in Teilungseinheiten:
432
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
250 mm
Innentiefe:
250 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
36
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
58.500 kg
- Schutzklasse: 2
- Höhe: 1950 mm
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 250 mm
- RAL-Farbe: 7035
- Geprüft nach: IEC 61439
- Modularer Aufbau für einfache Integration von gerätespezifischen Einbausätzen
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Varianten: Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar
- Türmaterial: Wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modulare Struktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler
- Flexibilität durch verschiedene Türmaterialien und Farben
ALPHA 630 DIN
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


