SIEMENS - ALPHA 630, Standschrank, IP55, Schutzklasse 2, H: 1950 mm, B: 800 mm, T: 320 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13338KN34
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1950 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869393896
Sonepar Artikelnummer
120593156
Hersteller Artikelnummer
8GK13338KN34
Hersteller Typ
8GK1333-8KN34
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13338KN34
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1950 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
320 mm
Breite in Teilungseinheiten:
432
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
320 mm
Innentiefe:
320 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
36
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
12
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
63.600 kg
- Standschrank IP55
- Schutzklasse 2
- Höhe: 1950 mm
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 320 mm
- RAL 7035
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau für einfache Integration gerätespezifischer Einbausätze
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbare Türmaterialien: Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Plattformstruktur
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben erhältlich
- Optimale Anpassung an spezifische Kundenanforderungen
Alpha 630 DIN
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


