SIEMENS - ALPHA 630, Standschrank, mit offener Seitenwand, IP55, Schutzklasse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13238KP14
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1950 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869393971
Sonepar Artikelnummer
120593313
Hersteller Artikelnummer
8GK13238KP14
Hersteller Typ
8GK1323-8KP14
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13238KP14
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1950 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
320 mm
Breite in Teilungseinheiten:
144
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
320 mm
Innentiefe:
320 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
12
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
29.000 kg
- Schutzart: IP55
- Schutzklasse: 1
- Höhe: 1950 mm
- Breite: 300 mm
- Tiefe: 320 mm
- Inkl. aller Flansche im Dach und 100 mm Sockel
- RAL-Farbe: 7035
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau ermöglicht individuelle und projektspezifische Bestückung.
- Erleichterte Planung und Montage durch die gemeinsame Plattformstruktur.
- Unterstützung von Planung bis Dokumentation durch die Konfigurationssoftware SIMARIS.
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben.
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl bieten Flexibilität in der Gestaltung.
Alpha 630 DIN
Der ALPHA 630 DIN ist ein Standschrank mit offener Seitenwand, der als Gesamtsystem für die Installation von Geräten bis 1250 A konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


