SIEMENS - ALPHA 630, Standschrank, mit offener Seitenwand, IP55, Schutzklasse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13238KP24
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1950 mm
Breite - 550 mm
Tiefe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869393988
Sonepar Artikelnummer
120593315
Hersteller Artikelnummer
8GK13238KP24
Hersteller Typ
8GK1323-8KP24
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13238KP24
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1950 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
320 mm
Breite in Teilungseinheiten:
288
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
320 mm
Innentiefe:
320 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
24
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
8
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
42.200 kg
- Schutzart: IP55
- Schutzklasse: 1
- Höhe: 1950 mm
- Breite: 550 mm
- Tiefe: 320 mm
- Inklusive aller Flansche im Dach und 100 mm Sockel
- Kommunikative Integration durch modulares System
- Geprüft nach IEC 61439
- Varianten mit Türen aus Glas oder Stahl verfügbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau und Plattformstruktur.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung der Verteilsysteme.
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration.
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben erhältlich.
Alpha 630 DIN
Der ALPHA 630 DIN ist ein Standschrank mit offener Seitenwand, der für den Einbau von Geräten bis 1250 A konzipiert ist.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


