SIEMENS - ALPHA 630, Standschrank, mit offener Seitenwand, IP55, Schutzklasse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13238KP33
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1950 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869393940
Sonepar Artikelnummer
120593316
Hersteller Artikelnummer
8GK13238KP33
Hersteller Typ
8GK1323-8KP33
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13238KP33
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1950 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
250 mm
Breite in Teilungseinheiten:
432
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
250 mm
Innentiefe:
250 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
36
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
51.000 kg
- Schutzart: IP55
- Schutzklasse: 1
- Abmessungen: H=1950mm, B=800mm, T=250mm
- Inklusive aller Flansche im Dach und 100mm Sockel
- Geprüft nach IEC 61439
- Verfügbar in vielen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Modularer Aufbau erleichtert Planung und Montage.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung möglich.
- Konfigurationssoftware SIMARIS unterstützt den gesamten Prozess von Planung bis Dokumentation.
- Vielfältige Ausführungen sorgen für Flexibilität.
Alpha 630 Din
Der ALPHA 630 DIN ist ein Standschrank mit offener Seitenwand, der für den Einbau von Geräten bis 1250 A konzipiert ist und sich durch einen modularen Aufbau auszeichnet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


