SIEMENS - ALPHA 630, Standschrank, mit offener Seitenwand, IP55, Schutzklasse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13238KP53
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1950 mm
Breite - 1300 mm
Tiefe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869393964
Sonepar Artikelnummer
120593320
Hersteller Artikelnummer
8GK13238KP53
Hersteller Typ
8GK1323-8KP53
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13238KP53
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1950 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
250 mm
Breite in Teilungseinheiten:
720
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
250 mm
Innentiefe:
250 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
60
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
10
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
71.400 kg
- Schutzart: IP55
- Schutzklasse: 1
- Abmessungen: H=1950mm, B=1300mm, T=250mm
- Flansche: Inklusive aller Flansche im Dach
- Sockel: 100mm
- Farbe: RAL 7035
- Geprüft nach: IEC 61439
- Modularer Aufbau ermöglicht flexible Integration in verschiedene Verteilervarianten.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung erhöht die Anpassungsfähigkeit.
- Die Konfigurationssoftware SIMARIS unterstützt den gesamten Prozess von der Planung bis zur Dokumentation.
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben erhöhen die Auswahlmöglichkeiten.
- Optionale Türen aus Glas oder Stahl bieten zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.
Alpha 630 Din
Der ALPHA 630 DIN ist ein Standschrank mit offener Seitenwand, der Platz für Geräte bis 1250 A bietet und sich perfekt für die Planung und Montage von Installationsverteilern eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


