SIEMENS - ALPHA 630, Tiefbaubügel tiefenverstellbar Großpackung: 10 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99110KK01
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869394244
Sonepar Artikelnummer
120593631
Hersteller Artikelnummer
8GK99110KK01
Hersteller Typ
8GK9911-0KK01
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99110KK01
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.101 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Bestückung individuell und projektspezifisch möglich
- Unterstützung durch Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben erhältlich
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Geräteintegration in verschiedene Verteilervarianten
- Umfassende Unterstützung während des gesamten Prozesses von Planung bis Dokumentation
- Anpassbare Lösungen durch projektspezifische Bestückung
Alpha Din Alpha 630
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


