SIEMENS - ALPHA 630 Trennwand senkrecht H=1800mm B=250mm, T=250/320mm Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95208KK00
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 1.593 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869394190
Sonepar Artikelnummer
120593084
Hersteller Artikelnummer
8GK95208KK00
Hersteller Typ
8GK9520-8KK00
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95208KK00
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.593 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Bestückung individuell und projektspezifisch
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration zur Unterstützung von Planung bis Dokumentation
- Vielfältige Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modulare Konstruktion
- Anpassungsfähigkeit an verschiedene Verteilervarianten
- Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Farben und Materialien
- Effiziente Projektplanung dank unterstützender Software
Alpha 630 DIN Trennwand senkrecht H=1800mm für Tiefe T=250mm und 320mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


