SIEMENS - ALPHA 630 Trennwand waagerecht B=250mm, T=250/320mm Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95200KK10
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.387 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869394220
Sonepar Artikelnummer
120593588
Hersteller Artikelnummer
8GK95200KK10
Hersteller Typ
8GK9520-0KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95200KK10
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.387 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Für Geräte bis 1250 A
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- SIMARIS configuration Software zur Planung und Dokumentation
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türoptionen: Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten dank individueller Bestückung
- Komplette Unterstützung während des gesamten Planungsprozesses
- Ästhetische Auswahl durch verschiedene Türmaterialien und Farben
Alpha 630 DIN Trennwand waagerecht B=250mm, T=250/320mm Stahlblech
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


