SIEMENS - ALPHA 630 Trennwand waagerecht B=500mm, T=250/320mm Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95200KK20
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.671 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869394237
Sonepar Artikelnummer
120593589
Hersteller Artikelnummer
8GK95200KK20
Hersteller Typ
8GK9520-0KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95200KK20
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.671 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Integration
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation durch SIMARIS configuration
- Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an spezifische Anforderungen
Alpha 630 DIN Trennwand waagerecht B=500mm, T=250/320mm Stahlblech
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


