SIEMENS - ALPHA 630, UNIV. Absenkbügel Großpackung: 10 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99110KK02
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869394251
Sonepar Artikelnummer
120593111
Hersteller Artikelnummer
8GK99110KK02
Hersteller Typ
8GK9911-0KK02
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99110KK02
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.075 kg
- Verteiler bis 1250 A
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau
- Integration gerätespezifischer Einsätze in verschiedene Verteilervarianten
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Lieferbar in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wahlweise erhältlich
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität in der Bestückung entsprechend der Projektanforderungen
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Vielfältige Optionen für individuelle Anpassungen
Alpha 630 Universal-Absenkbügel
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


