SIEMENS - ALPHA 630 Universal Berührungsschutz- Abdeckung (Klarsicht) für Sammelschiene...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99200KK37
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.620 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869334363
Sonepar Artikelnummer
120945527
Hersteller Artikelnummer
8GK99200KK37
Hersteller Typ
8GK9920-0KK37
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99200KK37
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.620 kg
ALPHA 630 Universal Berührungsschutz- Abdeckung (Klarsicht) für Sammelschienen System waagerecht, B=600 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler. ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie