SIEMENS - ALPHA 630 Universal Cu-Schiene L=1300mm 15x 5mm, gebohrt mit Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GF5771
Ausführung - sonstige
Länge - 1300 mm
Breite - 15 mm
Höhe - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869392608
Sonepar Artikelnummer
120593211
Hersteller Artikelnummer
8GF5771
Hersteller Typ
8GF5771
Hersteller Artikel Nr.:
8GF5771
Ausführung:
sonstige
Länge:
1300 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.900 kg
- Länge: 1300 mm
- Querschnitt: 15 x 5 mm
- Material: Kupfer
- Gebohrt mit Gewinde
- Einfache Installation durch vorgebohrte Löcher
- Hohe Leitfähigkeit dank des hochwertigen Kupfers
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
Alpha 630 Universal Cu-Schiene L=1300mm 15x 5mm, gebohrt mit Gewinde
Die ALPHA 630 Universal Cu-Schiene ist eine vielseitige Kupferschiene mit einer Länge von 1300 mm, die für einfache Montage und vielseitige Anwendungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


