SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Einbausatz für Installationsgeräte 10TE, 200mm Reihenabs...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK63522KK13
Höhe - 200 mm
Breite - 300 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869372112
Sonepar Artikelnummer
120946647
Hersteller Artikelnummer
8GK63522KK13
Hersteller Typ
8GK6352-2KK13
Hersteller Artikel Nr.:
8GK63522KK13
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
10
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.900 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


