SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Einbausatz, Installationseinbaugeräte, H=150mm, B=600mm,...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK63021KK23
Höhe - 150 mm
Breite - 600 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 24
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869372136
Sonepar Artikelnummer
120948685
Hersteller Artikelnummer
8GK63021KK23
Hersteller Typ
8GK6302-1KK23
Hersteller Artikel Nr.:
8GK63021KK23
Höhe:
150 mm
Breite:
600 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
24
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.337 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


