SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Einbausatz, Installationseinbaugeräte, H=200mm, B=900mm,...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK63522KK33
Höhe - 200 mm
Breite - 900 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 36
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869372143
Sonepar Artikelnummer
120952808
Hersteller Artikelnummer
8GK63522KK33
Hersteller Typ
8GK6352-2KK33
Hersteller Artikel Nr.:
8GK63522KK33
Höhe:
200 mm
Breite:
900 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
36
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.350 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


