SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Einbausatz VL160-VL250 Höhe=400mm, Breite=300mm, für Kab...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK67024KK13
Höhe - 400 mm
Breite - 300 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869277110
Sonepar Artikelnummer
121120262
Hersteller Artikelnummer
8GK67024KK13
Hersteller Typ
8GK6702-4KK13
Hersteller Artikel Nr.:
8GK67024KK13
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
2.500 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


