SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Feldabdeckung für 2 Messgeräte 96x 96+2 Umschalt. H=200m...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96121KK30
Höhe - 200 mm
Breite - 900 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869372426
Sonepar Artikelnummer
120952948
Hersteller Artikelnummer
8GK96121KK30
Hersteller Typ
8GK9612-1KK30
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96121KK30
Höhe:
200 mm
Breite:
900 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
1.760 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


