SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Feldabdeckung für 4 Messgeräte 96x 96+1 Umschalt. H=200m...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96131KK20
Höhe - 200 mm
Breite - 600 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869372396
Sonepar Artikelnummer
120946506
Hersteller Artikelnummer
8GK96131KK20
Hersteller Typ
8GK9613-1KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96131KK20
Höhe:
200 mm
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
1.020 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


