SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Feldabdeckung für 4 Messgeräte 96x 96+1 Umschalt. H=200m...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96131KK30
Höhe - 200 mm
Breite - 900 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869372433
Sonepar Artikelnummer
120948829
Hersteller Artikelnummer
8GK96131KK30
Hersteller Typ
8GK9613-1KK30
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96131KK30
Höhe:
200 mm
Breite:
900 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
2.000 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


