SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Feldabdeckung für Kabelraum, H=400mm, B=240mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96062KK10
Höhe - 400 mm
Breite - 240 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869372167
Sonepar Artikelnummer
120952811
Hersteller Artikelnummer
8GK96062KK10
Hersteller Typ
8GK9606-2KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96062KK10
Höhe:
400 mm
Breite:
240 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.952 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


