SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Feldabdeckung für Kabelraum, H=800mm, B=240mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96065KK10
Höhe - 800 mm
Breite - 240 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869372181
Sonepar Artikelnummer
120952947
Hersteller Artikelnummer
8GK96065KK10
Hersteller Typ
8GK9606-5KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96065KK10
Höhe:
800 mm
Breite:
240 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
1.937 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


