SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Feldabdeckung mit Ausschnitten 2x24TE, Reihenabstand 150...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96082KK22
Höhe - 300 mm
Breite - 600 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869372327
Sonepar Artikelnummer
120947731
Hersteller Artikelnummer
8GK96082KK22
Hersteller Typ
8GK9608-2KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96082KK22
Höhe:
300 mm
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
1.458 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


