SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Feldabdeckung mit Ausschnitten 2x36TE, Reihenabstand 150...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96082KK32
Höhe - 300 mm
Breite - 900 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869372358
Sonepar Artikelnummer
120950859
Hersteller Artikelnummer
8GK96082KK32
Hersteller Typ
8GK9608-2KK32
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96082KK32
Höhe:
300 mm
Breite:
900 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
2.237 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


