SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Feldabdeckung mit Ausschnitten 3x 24TE, Reihenabstand 15...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96083KK22
Höhe - 450 mm
Breite - 600 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869372334
Sonepar Artikelnummer
120945526
Hersteller Artikelnummer
8GK96083KK22
Hersteller Typ
8GK9608-3KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96083KK22
Höhe:
450 mm
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
2.185 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


