Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Feldabdeckung mit Ausschnitten 3x 24TE, Reihenabstand 20...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Feldabdeckung mit Ausschnitten 3x 24TE, Reihenabstand 20...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK96084KK20

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869372273

Sonepar Artikelnummer

120951685

Hersteller Artikelnummer

8GK96084KK20

Hersteller Typ

8GK9608-4KK20

Hersteller Artikel Nr.:

8GK96084KK20

Höhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

2.860 kg

ALPHA 630 Universal, Feldabdeckung mit Ausschnitten 3x 24TE, Reihenabstand 200mm H=600mm B=600mm Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler. Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl. ALPHA - der Systemgedanke zählt.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie