SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Feldabdeckung mit Lüftungslöchern H=200mm B=900mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96331KK20
Höhe - 200 mm
Breite - 900 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869372617
Sonepar Artikelnummer
120953598
Hersteller Artikelnummer
8GK96331KK20
Hersteller Typ
8GK9633-1KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96331KK20
Höhe:
200 mm
Breite:
900 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
1.746 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


