SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Feldabdeckung ohne Ausschnitte H=1000mm B=300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96077KK10
Höhe - 1000 mm
Breite - 300 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869372242
Sonepar Artikelnummer
120951684
Hersteller Artikelnummer
8GK96077KK10
Hersteller Typ
8GK9607-7KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96077KK10
Höhe:
1000 mm
Breite:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
2.864 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


