SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Feldabdeckung ohne Ausschnitte H=200mm B=600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96231KK20
Höhe - 200 mm
Breite - 600 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869372471
Sonepar Artikelnummer
120949728
Hersteller Artikelnummer
8GK96231KK20
Hersteller Typ
8GK9623-1KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96231KK20
Höhe:
200 mm
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
1.123 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


