SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Feldabdeckung ohne Ausschnitte H=50mm B=600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96201KK20
Höhe - 50 mm
Breite - 600 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869372440
Sonepar Artikelnummer
120953275
Hersteller Artikelnummer
8GK96201KK20
Hersteller Typ
8GK9620-1KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96201KK20
Höhe:
50 mm
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.333 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


