SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Feldabdeckung ohne Ausschnitte H=600mm, B=300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96074KK10
Höhe - 600 mm
Breite - 300 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869372228
Sonepar Artikelnummer
120952489
Hersteller Artikelnummer
8GK96074KK10
Hersteller Typ
8GK9607-4KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96074KK10
Höhe:
600 mm
Breite:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
1.852 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


