SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Feldabdeckung ohne Ausschnitte H=800mm B=600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96225KK20
Höhe - 800 mm
Breite - 600 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869372501
Sonepar Artikelnummer
120952195
Hersteller Artikelnummer
8GK96225KK20
Hersteller Typ
8GK9622-5KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96225KK20
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
4.550 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


