SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Feldabdeckung, ohne Ausschnitte H800, B300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK64107KK13
Höhe - 800 mm
Breite - 300 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869334837
Sonepar Artikelnummer
121120336
Hersteller Artikelnummer
8GK64107KK13
Hersteller Typ
8GK6410-7KK13
Hersteller Artikel Nr.:
8GK64107KK13
Höhe:
800 mm
Breite:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
2.400 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


