SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Feldabdeckung vertieft H=1000 B=900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96367KK30
Höhe - 1000 mm
Breite - 900 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869372655
Sonepar Artikelnummer
120951516
Hersteller Artikelnummer
8GK96367KK30
Hersteller Typ
8GK9636-7KK30
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96367KK30
Höhe:
1000 mm
Breite:
900 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
8.700 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


