Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 630 Universal Flanschplatte Standverteiler IP43 B=300

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 630 Universal Flanschplatte Standverteiler IP43 B=300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK91200KK10

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Lichtbogenfest - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869372662

Sonepar Artikelnummer

120949293

Hersteller Artikelnummer

8GK91200KK10

Hersteller Typ

8GK9120-0KK10

Hersteller Artikel Nr.:

8GK91200KK10

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Lichtbogenfest:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.446 kg

ALPHA 630 Universal Flanschplatte Standverteiler IP43 B=300 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler. ALPHA - der Systemgedanke zählt.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie