SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Lasttrennschalter-Bausatz für 3KA712/3KL712 Gr. 2 3/4-po...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK64004KK30
Höhe - 400 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869372075
Sonepar Artikelnummer
120949609
Hersteller Artikelnummer
8GK64004KK30
Hersteller Typ
8GK6400-4KK30
Hersteller Artikel Nr.:
8GK64004KK30
Höhe:
400 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
5.600 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


