SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Lasttrennschalterbausatz für 3KA711 Gr. 1 3/4-polig H=40...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK64004KK11
Höhe - 400 mm
Breite - 300 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869372099
Sonepar Artikelnummer
120945833
Hersteller Artikelnummer
8GK64004KK11
Hersteller Typ
8GK6400-4KK11
Hersteller Artikel Nr.:
8GK64004KK11
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.846 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


