Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK67304KK13

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 300 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit N-PE-Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869510422

Sonepar Artikelnummer

120593486

Hersteller Artikelnummer

8GK67304KK13

Hersteller Typ

8GK6730-4KK13

Hersteller Artikel Nr.:

8GK67304KK13

Höhe:

400 mm

Breite:

300 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

2.661 kg

    Alpha 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig H=400mm B=300mm

    Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 800 A.

    Technische Details:

    • Übertragungsbereich: bis 800 A
    • Geprüft nach: IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
    • Verfügbarkeit in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
    • Türen aus Glas oder Stahl wählbar

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
    • Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
    • Umfassende Dokumentationsmöglichkeiten dank SIMARIS configuration
    • Vielfältige Designoptionen durch spezielle Farbvarianten
    • Wahl zwischen eleganten Glastüren oder robusten Stahltüren

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie