SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK67316KK13
Höhe - 400 mm
Breite - 300 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869510552
Sonepar Artikelnummer
120593494
Hersteller Artikelnummer
8GK67316KK13
Hersteller Typ
8GK6731-6KK13
Hersteller Artikel Nr.:
8GK67316KK13
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.478 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Einbau von Geräten bis 800 A
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration verfügbar
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbare Varianten in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten an spezifische Projektanforderungen
- Umfassende Unterstützung der Planung bis zur Dokumentation
- Ästhetische Vielfalt durch verschiedene Farben und Materialoptionen
Alpha 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig
Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 800 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


