SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK67332KK23
Höhe - 200 mm
Breite - 600 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869510286
Sonepar Artikelnummer
120593498
Hersteller Artikelnummer
8GK67332KK23
Hersteller Typ
8GK6733-2KK23
Hersteller Artikel Nr.:
8GK67332KK23
Höhe:
200 mm
Breite:
600 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.568 kg
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Geprüft nach IEC 61439
- Für Drehantrieb, waagerechter Einbau
- Bestückung individuell und projektspezifisch
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt Planung bis Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türmaterial wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert Planung und Montage durch modulare Struktur
- Flexibilität durch individuelle Bestückungsmöglichkeiten
- Umfassende Unterstützung durch Konfigurationssoftware
- Vielfältige Optionen für Farben und Materialien erhöhen die Anpassungsfähigkeit
Alpha 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig
Die ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz ist ein Gesamtsystem für die Installation von Geräten bis 800 A in Wand- und Standverteilern, das eine einfache Planung und Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


