SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK67332KK33
Höhe - 200 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869510293
Sonepar Artikelnummer
120593499
Hersteller Artikelnummer
8GK67332KK33
Hersteller Typ
8GK6733-2KK33
Hersteller Artikel Nr.:
8GK67332KK33
Höhe:
200 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.812 kg
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Geprüft nach IEC 61439
- Einbau von Geräten bis 800 A
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Waagerechter Einbau, Abmessungen H=200mm, B=900mm
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration verfügbar
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Türen aus Glas oder Stahl wahlweise
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler
- Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
- Ästhetische Anpassung durch verschiedene Farboptionen
- Robustheit und Sicherheit durch geprüfte Standards
Alpha 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz
Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL bieten ein flexibles Gesamtsystem für den Einbau von Geräten bis 800 A, das auf modularer Bauweise basiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


