Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK67344KK13

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 300 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit N-PE-Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869510439

Sonepar Artikelnummer

120593502

Hersteller Artikelnummer

8GK67344KK13

Hersteller Typ

8GK6734-4KK13

Hersteller Artikel Nr.:

8GK67344KK13

Höhe:

400 mm

Breite:

300 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

3.040 kg

    Alpha 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig H=400mm B=300mm

    Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL sind ein Gesamtsystem zur Integration von Geräten bis 800 A, das durch modularen Aufbau und individuelle Bestückung überzeugt.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 800 A
    • Geprüft nach: IEC 61439
    • Modularer Aufbau: Erleichtert Planung und Montage
    • Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
    • Varianten: Wand- und Standverteiler
    • Türmaterialien: Wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kundenben Vorteile:

    • Individuelle und projektspezifische Bestückung nach Bedarf
    • Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar
    • Einfachere Planung und Montage durch modulare Struktur
    • Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie