SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK67352KK23
Höhe - 200 mm
Breite - 600 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869510408
Sonepar Artikelnummer
120593505
Hersteller Artikelnummer
8GK67352KK23
Hersteller Typ
8GK6735-2KK23
Hersteller Artikel Nr.:
8GK67352KK23
Höhe:
200 mm
Breite:
600 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.440 kg
- Prüfung: Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau: Ermöglicht Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
- Bestückung: Individuell und projektspezifisch
- Software: Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Varianten: Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben lieferbar
- Türen: Wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch den modularen Aufbau
- Bietet Flexibilität bei der Gestaltung und Anpassung der Verteilersysteme
- Unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation durch SIMARIS configuration
- Ermöglicht individuelle Lösungen für spezifische Anforderungen
- Ästhetische Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Türmaterialien und Farben
Alpha 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig
Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 800 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


