SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK67352KK33
Höhe - 200 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869510415
Sonepar Artikelnummer
120593506
Hersteller Artikelnummer
8GK67352KK33
Hersteller Typ
8GK6735-2KK33
Hersteller Artikel Nr.:
8GK67352KK33
Höhe:
200 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.740 kg
- Baureihe: ALPHA 630
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Prüfung nach IEC 61439
- Maximale Stromstärke: bis 800 A
- Individuelle Bestückung abhängig vom Projekt
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Verfügbar in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbau-Sätze
- Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten zur Erfüllung spezifischer Anforderungen
- Komplette Unterstützung von der Planungsphase bis zur Dokumentation
- Hohe Qualität und Sicherheit durch Prüfung nach IEC 61439
Alpha 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig
Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 800 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


