SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK67356KK13
Höhe - 600 mm
Breite - 300 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869510545
Sonepar Artikelnummer
120593508
Hersteller Artikelnummer
8GK67356KK13
Hersteller Typ
8GK6735-6KK13
Hersteller Artikel Nr.:
8GK67356KK13
Höhe:
600 mm
Breite:
300 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.258 kg
- Modularer Aufbau
- Prüfung nach IEC 61439
- Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
- Für RCD Modul Einspeiseseite
- H=600mm, B=300mm, 3+4-polig
- Bestückung individuell und projektspezifisch
- Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Farben und Ausführungen
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Flexibilität durch umfangreiche Ausführungen
- Individuell anpassbare Bestückung nach spezifischen Anforderungen
- Effiziente Dokumentation dank SIMARIS Konfiguration
- Ästhetische Auswahl mit Glas- oder Stahltüren
Alpha 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz
Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 800 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


