Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA20-22/100A/160A/250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA20-22/100A/160A/250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK67232KK33

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 900 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit N-PE-Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869517216

Sonepar Artikelnummer

120593472

Hersteller Artikelnummer

8GK67232KK33

Hersteller Typ

8GK6723-2KK33

Hersteller Artikel Nr.:

8GK67232KK33

Höhe:

200 mm

Breite:

900 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

4.800 kg

    Alpha 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA20-22/100A/160A/250A 3+4-polig

    Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 800 A.

    Technische Details:

    • Geeignet für Geräte bis 800 A
    • Prüfung nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
    • Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
    • Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
    • Umfangreiche Auswahl an Verteilersystemen
    • Unterstützung bei der Dokumentation durch spezielle Software
    • Ästhetische Anpassung durch verschiedene Designoptionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie