SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA20-22/100A/160A/250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK67252KK23
Höhe - 200 mm
Breite - 600 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869510712
Sonepar Artikelnummer
120593479
Hersteller Artikelnummer
8GK67252KK23
Hersteller Typ
8GK6725-2KK23
Hersteller Artikel Nr.:
8GK67252KK23
Höhe:
200 mm
Breite:
600 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.965 kg
- Modularer Aufbau für einfache Integration gerätespezifischer Einbausätze
- Geprüft nach IEC 61439
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Erhältlich in zahlreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung möglich
- Umfassendes System für Energieverteiler und Installationsverteiler
- Flexibilität in der Gestaltung durch Sonderfarben und Materialoptionen
ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA20-22/100A/160A/250A 3+4-polig H=200mm B=600mm
Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 800 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


